25A240P5-GUARN.PU LABBRO-45X32X11 H.SEDE MAD 4532/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04532A
Rubix:999190900034412
Produttore:MD04532A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A240P5-GUARN.PU LABBRO-45X32X11 H.SEDE MAD 4532/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore