GUARN.ZURCON® L - CUP® RL - 70 MM X 85 MM X 12,5 MM RL26N0700-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RL26N0700-Z20
Rubix:999201006068737
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® L - CUP® RL - 70 MM X 85 MM X 12,5 MM RL26N0700-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | zurcon z20 |
|---|---|
| Esecuzione | rl |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione