25A510P5-GUARN.PU LABBRO-95X80X8 H.SEDE M75 9580

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M75 9580
Rubix:999190900034658
25A510P5-GUARN.PU LABBRO-95X80X8 H.SEDE M75 9580

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A510P5-GUARN.PU LABBRO-95X80X8 H.SEDE M75 9580


TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno95 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem75
41,93 IVA esclusa
/ 10 Unità
51,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione