Riferimenti
Artic Seals:RSC03600460072C0
Rubix:999190900040494


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC241-GUARNIZIONE RSC 0360 0460 070 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 46 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,78 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 48,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione