2ERSD090-GUARNIZIONE RSD 0200 0250 035 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSD 0200 0250 035 C0
Rubix:999190900040618

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSD090-GUARNIZIONE RSD 0200 0250 035 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione