25AA12P5-GUARN.PU LABBRO-630X600X24 H.SEDE MAD 630600
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 630600
Rubix:999190900035158

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 600 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 630 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25AA12P5-GUARN.PU LABBRO-630X600X24 H.SEDE MAD 630600
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 600 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 630 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore