25B418P0-GUARN.PU LABBRO-105X95X8 H.SEDE CSC 10595
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC10595
Rubix:999190900035540
Produttore:25B418P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B418P0-GUARN.PU LABBRO-105X95X8 H.SEDE CSC 10595
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore