2ERSB049-GUARNIZIONE RSB 0180 0250 050 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB01800250050C0
Rubix:999190900040097
2ERSB049-GUARNIZIONE RSB 0180 0250 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza5,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB049-GUARNIZIONE RSB 0180 0250 050 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:5.60 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno25 mm
Altezza5,6 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
0,89 IVA esclusa
/ Unità
1,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore