11F012Y0-TEN.STELO D.EST: 21,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DI 050
Guarnizione per steli Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:DI050
Rubix:999190900022561

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 11F012Y0-TEN.STELO D.EST: 21,00 MM H.SEDE: 7,00 MM DI 050
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 21 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,93 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 102,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore