Riferimenti

F.P. Milano:RC6200
Rubix:160000000418702
5QBIS RC 6200

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno60,4 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5QBIS RC 6200


TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.40 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:PTFE vergine

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno60,4 mm
Altezza7 mm
Materialeptfe vergine
Esecuzionerc
  • Disponibile: spedito entro 24 ore