Riferimenti
Trelleborg:RUBC00200-Z20
Rubix:999190900048857

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE MU/P 2820X5 RUBC00200-Z20 MP002820
TENUTA STELO S.E. MU/P 2820 Modello:MU/P Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mu/p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione