F.P. Milano
Filtri
CATEGORIE
guarnizioni per movimenti lineari (152)
guarnizioni per elementi rotanti (54)
1Marca
f.p. milano
(207)
200 Prodotto(i) con 207 variante(i):
593 RM 40-50-5/8 NBR
- f.p. milano:RM04050
- rubix:999190900043761
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:40 mm
- Diametro esterno:50 mm
- Altezza:8 mm
43BIS RM 30-40-5/8 NBR
- f.p. milano:RM03040
- rubix:160000001459087
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:40 mm
- Altezza:8 mm
553 RM 35-45-7/10 NBR
- f.p. milano:RM0354510
- rubix:170000000680668
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:35 mm
- Diametro esterno:45 mm
- Altezza:10 mm
531 RM 80-90-7/10 NBR
- f.p. milano:RM08090
- rubix:170000000680573
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:80 mm
- Diametro esterno:90 mm
- Altezza:10 mm
25 RM 20-30-5/8 NBR
- f.p. milano:RM02030
- rubix:170000000676586
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:30 mm
- Altezza:8 mm
3501 RM 50-60-5/7 NBR
- f.p. milano:RM05060
- rubix:170000000678106
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:50 mm
- Diametro esterno:60 mm
- Altezza:7 mm
762 RM 110-120-7/10 NBR
- f.p. milano:RM110120
- rubix:170000000681488
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:110 mm
- Diametro esterno:120 mm
- Altezza:0 mm
113 RM 40-50-7/10 NBR
- f.p. milano:RM0405010
- rubix:170000000672976
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:40 mm
- Diametro esterno:50 mm
- Altezza:10 mm
450 RM 50-60-7/10 NBR
- f.p. milano:RM 50-60-7/10 NBR
- rubix:170000000679643
- produttore:RM0506010
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:50 mm
- Diametro esterno:60 mm
- Altezza:10 mm
869 RM 70-80-7/10 NBR
- f.p. milano:RM07080
- rubix:170000000681898
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:70 mm
- Diametro esterno:80 mm
- Altezza:10 mm
2985 LRC 123
- f.p. milano:LRC123
- rubix:160000000418864
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:16 mm
- Diametro esterno:22,5 mm
- Altezza:3 mm
729 RM 120-130-7/10 NBR
- f.p. milano:RM120130
- rubix:170000000681367
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:120 mm
- Diametro esterno:130 mm
- Altezza:10 mm
835TRIS LRC 3062
- f.p. milano:LRC3062
- rubix:160000000418872
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:14 mm
- Diametro esterno:20,5 mm
- Altezza:3 mm
369 RM 30-40-7/10 NBR
- f.p. milano:RM0304010
- rubix:170000000678367
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:40 mm
- Altezza:10 mm
400 RM 90-100-7/10 NBR
- f.p. milano:RM090100
- rubix:170000000678854
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:90 mm
- Diametro esterno:100 mm
- Altezza:10 mm
566 RM 22-32-5/7 NBR
- f.p. milano:RM02232
- rubix:170000000680726
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:22 mm
- Diametro esterno:32 mm
- Altezza:7 mm
107 RM 45-55-7/10 NBR
- f.p. milano:RM04555
- rubix:170000000672775
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:45 mm
- Diametro esterno:55 mm
- Altezza:10 mm
731 RM 20-28-3.5/5 NBR
- f.p. milano:RM02028
- rubix:170000000681378
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:28 mm
- Altezza:5 mm
807 RM 28-38-5/8 NBR
- f.p. milano:RM02838
- rubix:170000000681670
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:28 mm
- Diametro esterno:38 mm
- Altezza:8 mm
545 RM 85-95-7/10 NBR
- f.p. milano:RM08595
- rubix:170000000680631
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:85 mm
- Diametro esterno:95 mm
- Altezza:10 mm
764 RM 100-110-7/10 NBR
- f.p. milano:RM100110
- rubix:170000000681493
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:100 mm
- Diametro esterno:110 mm
- Altezza:10 mm
2994 LRC 3087
- f.p. milano:LRC3087
- rubix:160000000418874
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:26,5 mm
- Altezza:3 mm
1827LRP LRP 3075
- f.p. milano:LRP3075
- rubix:170000000677440
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro esterno:25 mm
- Diametro interno:18,5 mm
- Altezza:3 mm
28 RM 18-28-5/7 NBR
- f.p. milano:RM01828
- rubix:170000000677142
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:18 mm
- Diametro esterno:28 mm
- Altezza:7 mm
24 items of 200



