107 RM 45-55-7/10 NBR

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:RM04555
Rubix:170000000672775
107 RM 45-55-7/10 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 107 RM 45-55-7/10 NBR


RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza10 mm
Esecuzionerm
Materialenbr - metallo
  • Disponibile: spedito entro 24 ore