Riferimenti
Gapi:ARG5740
Rubix:999190900046054
Produttore:ARG5740


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARG5740 GUARNIZ.ASR 5740 GOMMA 40X50
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore