Riferimenti
Gapi:H475
Rubix:999190900046458

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 149,2 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
Dettagli del prodotto : 11G038Y0-RASCH. (120.70X149.20X130.0) H 475
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 149,2 mm |
| Altezza | 12,7 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,25 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 172,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione