SCRAPER ASW 10,00 X 16,00 X 2,60MM PUR, SHORE A91+/- 2, GREY WSW000100-WU9E1
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WSW000100-WU9E1
Rubix:999230630044391
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 2,6 mm |
Dettagli del prodotto : SCRAPER ASW 10,00 X 16,00 X 2,60MM PUR, SHORE A91+/- 2, GREY WSW000100-WU9E1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 2,6 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione