Riferimenti
Artic Seals:WWS16001720055C0
Rubix:999190900042166
Produttore:2EWWS177


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 172 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS177-GUARNIZIONE WWS 1600 1720 055 C0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:160.00 mm Diametro Esterno:172.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 172 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione