Riferimenti
Net Seals:01.AM450.135150
Rubix:999220805039625

Documenti
Dettagli del prodotto : AM45 D.135X150X9/12 01.AM450.135150
RASCHIATORE Modello:MRAM Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:9.00/12.00 mm Materiale:POLIURETANO - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Esecuzione | mram |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
