Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421131
Rubix:999180200006141
Produttore:40421131


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 40421131-RASCHIATORE AS 32X45X7 88 NBR 101
A singolo effetto, labbro raschiante sporgente, anello angolare metallico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro interno | 32 mm |
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | as |
| Materiale | 88 nbr 101 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione