Riferimenti
Net Seals:01.GHK00.348000
Rubix:999220805048720


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 472519 D.120X132,20X7,10 BLU 01.GHK00.348000
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:132.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 132,2 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione