Riferimenti
Gapi:PR190202
Rubix:999190900046517


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 202 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR190202 RASCH.PROFILO 38 190.202 X 5,3/10
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:190.00 mm Diametro Esterno:202.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 190 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 202 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione