Riferimenti
Artic Seals:WAT 0160 0240 050 C0
Rubix:999190900041649


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWAT001-GUARNIZIONE WAT 0160 0240 050 C0
RASCHIATORE Modello:WAT Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | wat |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,90 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 37,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione