11WRM 196236 FPM D.050X060,6X5,3/7 01.11WRM.050060
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.11WRM.050060
Rubix:999220805037622


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11WRM 196236 FPM D.050X060,6X5,3/7 01.11WRM.050060
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione