RASCHIATORE HL 210X230X10/18 G6 GMG60230.0210

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Colombo & C.:GMG60230.0210
Rubix:999230324026475
RASCHIATORE HL 210X230X10/18 G6 GMG60230.0210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno210 mm
Diametro esterno230 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RASCHIATORE HL 210X230X10/18 G6 GMG60230.0210


RASCHIATORE Modello:HL Diametro Interno:210.00 mm Diametro Esterno:230.00 mm Altezza Sede:10.00/18.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno210 mm
Diametro esterno230 mm
Esecuzionehl
Materialenbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore