2EWSL101-GUARNIZIONE WSL 0460 0546 053 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL04600546053C0
Rubix:999190900041993
Produttore:2EWSL101
2EWSL101-GUARNIZIONE WSL 0460 0546 053 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46 mm
Diametro esterno54,6 mm
Altezza5,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL101-GUARNIZIONE WSL 0460 0546 053 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:46.00 mm Diametro Esterno:54.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno46 mm
Diametro esterno54,6 mm
Altezza5,3 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
11,52 IVA esclusa
/ 20 Unità
14,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione