Riferimenti
Gapi:ARG5618
Rubix:999190900046044
Produttore:ARG5618


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARG5618 GUARNIZ.ASR 5618 GOMMA 18X28
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore