GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 280 MM X 292,2 MM X 8,4 MM WE3302800-M12N
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE3302800-M12N
Rubix:999190300005072

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 292,2 mm |
| Altezza | 8,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE TURCON EXCLUDER 2 WE - 280 MM X 292,2 MM X 8,4 MM WE3302800-M12N
RASCHIATORE Modello:EXCLUDER 2 Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:292.20 mm Altezza Sede:8.40 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 292,2 mm |
| Altezza | 8,4 mm |
| Esecuzione | excluder 2 |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione