Riferimenti
Net Seals:01.GHW00.030000
Rubix:999220805049245


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHW 030 118149 D.030X038,60X5,30 01.GHW00.030000
RASCHIATORE Modello:GHW Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghw |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione