Riferimenti
Trelleborg:WSP100400-Z2022
Rubix:999190900049101
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIATORE SWP 4052 WSP100400-Z2022 SWP004052
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Esecuzione | swp |
| Materiale | poliuretano - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore