49452237-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 65,0 75,0 5,5 NB9034 (MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49452237
Rubix:999210730028091
Produttore:AS 65X75X5,5/7 AM45


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 49452237-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM45 65,0 75,0 5,5 NB9034 (MESCOLA 90 NBR NB903411)
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:5.00/7.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore