Riferimenti
Artic Seals:WSL 1200 1322 071 B0
Rubix:999190900042080


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,22 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
Dettagli del prodotto : 2EWSL407-GUARNIZIONE WSL 1200 1322 071 B0
2EWSL407-GUARNIZIONE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 13,22 mm |
| Altezza | 7,1 mm |
| Esecuzione | wsl |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,26 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 16,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione