Riferimenti
F.P. Milano:594
Rubix:170000000680852

Documenti
Dettagli del prodotto : 594 RM 28-40-7/10 NBR
RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Esecuzione | rm |
| Materiale | nbr - metallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
