Riferimenti
Artic Seals:WSL 0630 0716 053 C0
Rubix:999190900042006


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWSL149-GUARNIZIONE WSL 0630 0716 053 C0
RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:71.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wsl |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,76 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione