469 RM 36-45-7/10 NBR

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:RM03645
Rubix:170000000679946
469 RM 36-45-7/10 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 469 RM 36-45-7/10 NBR


RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:7.00/10.00 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza10 mm
Esecuzionerm
Materialenbr - metallo
  • Disponibile: spedito entro 24 ore