GUARN.RASCHIATORE - WRM 275322 70 MM X 82,6 MM X 7,1 MM WAP300700-N9T60

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:WAP300700-N9T60
Rubix:160000001699157
GUARN.RASCHIATORE - WRM 275322 70 MM X 82,6 MM X 7,1 MM WAP300700-N9T60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno82,6 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 275322 70 MM X 82,6 MM X 7,1 MM WAP300700-N9T60


RASCHIATORE WRM275322 Modello:WRM Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.60 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:NBR Codice Produttore:WRM275322

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno82,6 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewrm
Materialenbr
Codice doganale40169300
4,15 IVA esclusa
/ Unità
5,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore