25E004P0-RASCHIATORE ASR 44512 - 12X20X4,5/6,0 MAT: TPU ASR 44512
RASCHIATORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:AR44512
Rubix:999190900036507
Produttore:25E004P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25E004P0-RASCHIATORE ASR 44512 - 12X20X4,5/6,0 MAT: TPU ASR 44512
RASCHIATORE Modello:ASR Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Esecuzione | asr |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore