GUARN.RASCHIATORE - WRM 669708 170 MM X 180,6 MM X 5,3 MM WAP001700-N9T60
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WAP001700-N9T60
Rubix:999190900047778
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.RASCHIATORE - WRM 669708 170 MM X 180,6 MM X 5,3 MM WAP001700-N9T60
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | wrm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore