Riferimenti
Miros (Gapi):PR025033
Rubix:999190900046492
Produttore:1M070


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RASCH.PROFILO 38 25.33 X 3,9/7 11M070Y0
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,12 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 164,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore