2EBWA307-GUARNIZIONE BWA 0400 0500 060 B0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:BWA04000500060B0
Rubix:999190900036582
2EBWA307-GUARNIZIONE BWA 0400 0500 060 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EBWA307-GUARNIZIONE BWA 0400 0500 060 B0


RASCHIATORE Modello:BWA Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7 mm
Esecuzionebwa
Materialepoliuretano
34,74 IVA esclusa
/ 30 Unità
42,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore