2EWSL213-GUARNIZIONE WSL 0950 1072 071 C0

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:WSL09501072071C0
Rubix:999190900042031
2EWSL213-GUARNIZIONE WSL 0950 1072 071 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno107,2 mm
Altezza7,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EWSL213-GUARNIZIONE WSL 0950 1072 071 C0


RASCHIATORE Modello:WSL Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:107.20 mm Altezza Sede:7.10 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno107,2 mm
Altezza7,1 mm
Esecuzionewsl
Materialepoliuretano
1,10 IVA esclusa
/ Unità
1,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore