Riferimenti
Gapi:H237
Rubix:999190900046446


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60,33 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,09 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11G026Y0-RASCH. (60.33X90.09X70) H 237
RASCHIATORE Modello:H Diametro Interno:60.33 mm Diametro Esterno:90.09 mm Altezza Sede:9.52 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60,33 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90,09 mm |
| Altezza | 9,52 mm |
| Esecuzione | h |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,17 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 129,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore