Riferimenti
Artic Seals:WWS07000780040C0
Rubix:999190900042153
Produttore:2EWWS133


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EWWS133-GUARNIZIONE WWS 0700 0780 040 C0
RASCHIATORE Modello:WWS Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:78.00 mm Altezza Sede:4.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | wws |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore