Riferimenti
Gapi:HL160175
Rubix:999190900046483

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : HL160175 RASCHIATORI HL 160X175X10/16
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 175,2 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Esecuzione | hl |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione