RASCHIAT.WE5200900-T46N 90X102,X8,1 200000140328 WE5200900-T46N
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WE5200900-T46N
Rubix:999190900049043
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : RASCHIAT.WE5200900-T46N 90X102,X8,1 200000140328 WE5200900-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 102,2 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Esecuzione | excluder 5 |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore