807 RM 28-38-5/8 NBR

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:RM02838
Rubix:170000000681670
807 RM 28-38-5/8 NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 807 RM 28-38-5/8 NBR


RASCHIATORE Modello:RM Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:5.00/8.00 mm Materiale:NBR - METALLO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno38 mm
Altezza8 mm
Esecuzionerm
Materialenbr - metallo
  • Disponibile: spedito entro 24 ore