49433714-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 70,0 80,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

RASCHIATORI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:49433714
Rubix:999210420062535
Produttore:49433714
49433714-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 70,0 80,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 49433714-RASCHIATORE CON CASSA IN ACCIAIO AM43 70,0 80,0 7,0 NB9034 ( MESCOLA 90 NBR NB903411)


La guarnizione AM 43 è una guarnizione raschiante a effetto singolo. La sua pressione di contatto sullo stelo del cilindro rimuove le impurità durante il movimento di rientro. Sul diametro esterno del corpo in elastomero è vulcanizzata una cornice metallica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza10 mm
Paese d'origineTW
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione