GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 10 MM X 16 MM X 4 MM WD2200100-Z201
Raschiatore Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:WD2200100-Z201
Rubix:999190900047852
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RASCHIATORE DA 22 - 10 MM X 16 MM X 4 MM WD2200100-Z201
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Esecuzione | da 22 |
| Materiale | poliuretano |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione