Riferimenti
Net Seals:01.GHM00.340100
Rubix:999220805048846


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHM 334366 D. 085X093,60X5,3/7 01.GHM00.340100
RASCHIATORE Modello:GHM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:93.60 mm Altezza Sede:5.30 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 93,6 mm |
| Altezza | 5,3 mm |
| Esecuzione | ghm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione