Riferimenti
Gapi:PR016024
Rubix:999190900046488
Produttore:PR016024


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PR016024 RASCH.PROFILO 38 16.24 X 3,9/7
RASCHIATORE Modello:R08 Diametro Interno:16.00 mm Diametro Esterno:24.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 3,9 mm |
| Esecuzione | r08 |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione