Riferimenti
Net Seals:GHK669728
Rubix:999220805048746


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GHK 669728 D.170X185,20X10,10 01.GHK00.358200
RASCHIATORE Modello:GHK Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:185.20 mm Altezza Sede:10.10 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185,2 mm |
| Altezza | 10,1 mm |
| Esecuzione | ghk |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore